Disjoncteur DC (S202MUC) 2P 10KA 440VDC C-3A

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 3 A
  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 2

Disjoncteur Modulaire Tertiaire/Indus. - Série S200M UC - Pour les applications de tension AC et DC - Jusqu'à 230VAC/400VAC-220V/440VDC-10kA

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V

15 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

10 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V

10 kA

produits auxiliaires associables

Oui

montage encastré

Non

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

0.75...25 mm²

section de raccordement cable rigide

0.75...35 mm²

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

2.72 W

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

2

catégorie de surtension

3

degré de pollution

3

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

Courbe

C

fréquence

50...60 Hz

Tension

400 V

Calibre

3 A

profondeur d'encastrement

69 mm

Type de tension

AC/DC

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V

15 kA

nombre de pôles (total)

2

pôle neutre sectionné simultanément

Non

nombre de pôles protégés

2

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.