Disjoncteur modulaire 2P S802S-UCB 10A

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 2
  • Calibre 10 A

Disjoncteur Modulaire Haute Performance - Tertiaire/Indus. - Série S800S-UC Courbe B - 10A-Icu 50kA à 500VDC - 2 Pôles - Borne vis/vis - 3 modules -IEC/EN 60947-2

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

8 kV

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V

50 kA

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V

50 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

50 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V

50 kA

nombre de pôles (total)

2

produits auxiliaires associables

Oui

montage encastré

Non

température ambiante en fonctionnement

-40...70 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

50...50 mm²

section de raccordement cable rigide

70...70 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Non

nombre de pôles protégés

2

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

3 W

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

3

degré de pollution

2

catégorie de surtension

3

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

1500 V

Courbe

autre

fréquence

50...50 Hz

Tension

500 V

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

82.5 mm

Type de tension

DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.