S2C-A2U - Bobine émission UL489 -12 - 110-415 V AC,110-250V DC pour Disj. S200 U

Main media

Caractéristiques principales

  • fonction déclencheur par courant de travail
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
  • montage d'appareils disjoncteur

S2C-A2U -Permet l'ouverture à distance du circuit lorsque une tension lui est appliquée -110-415 V AC,110-250V DC - pour Disjoncteurs UL489 - S200 U et S200 UP - montage à droite

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale

45 A

avec autotest avec fonction courant de défaut

Non

fonction

déclencheur par courant de travail

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

largeur en nombre de modules

0.75

Tension

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

montage d'appareils

disjoncteur

Info produit

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.