YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Inductance de disjoncteur

construite comme une bobine d'ouverture

Oui

Type de tension commande

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

220...240 V

construite comme une bobine de commutation

Non

tension d'alimentation de courant nominal CC

220...220 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.