Disjoncteur PV³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe C - 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 16 A
ICON

PV³ disjoncteur pour installation photovoltaïque AC - Phase + Neutre Courbe C 16A 4500A 1 module

 
 

Détails du produit

Gamme dédiée aux installations photovoltiques résidentielles - partie AC : Disjoncteur PV³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure : 4500A conforme à la norme NF EN 60898-1 - Seuil de déclenchement en cas de court-circuit entre 10A et 20A
Protection des départs : vis/vis
Intensité nominale 16A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In)
Niveau maximal de limitation de l'énergie de passage (classe de limitation d'énergie 3 selon la norme IEC 60898-1)
Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Pv³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

4.5 kA

nombre de pôles (total)

2

produits auxiliaires associables

Oui

montage encastré

Oui

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles protégés

1

Classe de protection (IP)

IP20

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

2

degré de pollution

2

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

250 V

Courbe

C

fréquence

50...60 Hz

Tension

230 V

Calibre

16 A

profondeur d'encastrement

44 mm

type de tension

AC

Info produit

Gamme

Pv³

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.