Produit reconditionné

Reconditionné - Resi9 XE - Disj. modulaire - 1P+N - 16A -courbe C - embrochable

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 16 A

Réemploi - Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 16 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1

 
 

Détails du produit

Ce produit est issu de l'économie circulaire Ce disjoncteur modulaire miniature embrochable (XE) Resi9, calibre 16A, courbe C vous promet simplicité et adaptation à tous vos besoins. En neuf comme en rénovation, vous pourrez ajouter des fonctionnalités sur un tableau déjà en place par exemple. Le disjoncteur s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 16A. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à enfichage automatique direct pour 2 câbles rigides ou souples sans embout de 1,5 à 2,5mm². Les performances de ce produit R9EFC616 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60898. Pour une protection de calibre différent, il existe des disjoncteurs embrochables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A. Pour un dépannage ou l'ajout d'un disjoncteur embrochable dans un tableau existant peignable, il est possible d'utiliser un accessoire de raccordement (UniXE).

Resi9 xe

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

3 kA

nombre de pôles (total)

2

produits auxiliaires associables

Non

montage encastré

Non

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

1.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

1.5...2.5 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles protégés

1

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

3.2 W

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

1

degré de pollution

2

catégorie de surtension

3

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

Courbe

C

fréquence

50...50 Hz

Tension

230 V

Calibre

16 A

profondeur d'encastrement

44 mm

type de tension

AC

Info produit

Gamme

Resi9 xe

Multiple de vente

1

Reconditionné

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.