Interrupteur différentiel DX³-ID tétrapolaire 400V~ pour peigne HX³ optimisé tétrapolaire TypeF sensibilité 30mA 63A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 5 modules
Interrupteur différentiel DX³ tétrapolaire 400V~ type F : détecte les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences
Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne
Intensité nominale 63A - Sensibilité 30mA - 5 modules
Pour peigne HX³ optimisé universel tétrapolaire - Conforme à la norme NF EN 61008-1
Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Dx³
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
produits auxiliaires associables
température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
avec dispositif de verrouillage
fréquence
section de raccordement cable rigide
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
antidéflagration
type retardé de courte durée
degré de pollution
largeur en nombre de modules
tenue au courant de choc
résistance de court-circuit (Icw)
sélectif
Sensibilité
type de courant différentiel
Nbre de pôles
Tension
tension d'isolement assignée (Ui)
profondeur d'encastrement
Calibre
type de tension
Type de pose