Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 2
  • Nbre de pôles 2
  • Calibre 40 A

Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 2P 40 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 6kV - Ui 500 VCA - Icw 1260 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas - Larg. : 4 pas de 9 mm - blanc

 
 

Détails du produit

Schneider Electric propose un interrupteur-sectionneur Acti9. En conformité avec les normes en vigueur. D'un calibre de 40 A, sa tenue au court-circuit est de 20 x In pendant 1 seconde. Sa durée de vie électrique est de 15 000 cycles.Avec un degré de protection IP20, cet interrupteur modulaire offre un niveau de sécurité inégalé. Il garantit une protection absolue contre les chocs électriques. Son dispositif Visi-Safe permet une intervention sur site en toute sécurité.L'interrupteur-sectionneur iSW assure une meilleure continuité de service grâce à sa tension d'isolement de 500 V CA 50/60 Hz. Tout comme l'ensemble de l'offre Acti9, il s'installe sans visserie, par encliquetage sur rail DIN. Le lien de cet interrupteur bipolaire monophasé avec les appareils se fait par bornes pour fils souples (= 35 mm²) ou rigides (= 50 mm²).Le choix de ce produit de commande et de contrôle offre une réelle rapidité d'installation qui en faciltite l'adoption pour la sécurisation des dispositifs de vos clients.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Acti9 isw

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Acti9 isw

Interrupteur modulaire/Commutateur modulaire

séparation forcée selon DIN VDE 0113

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Classe de protection (IP)

IP20

tension assignée min.

415 V

couleur de la calotte

gris

impression/marquage

autre

largeur en nombre de modules

2

pouvoir de coupure nominal

5 kA

résistance de court-circuit (Icw)

1.26 kA

Nbre de pôles

2

Tension

240 V

Calibre

40 A

profondeur d'encastrement

75.5 mm

avec voyant indicateur

Non

fonction de commutation

interrupteur on/off

type de tension

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.