Coffret Prox 20A 3 pôles R/J+Pe

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 20 A

Interrupteur-sectionneur en coffret plastique IP67- puissance 7,5 kW à 380-415 V - avec 3 pôles- In 20 A en AC-22A et 15.2 A en AC-23A - Application avec des ventilateurs, pompes, appareils électroménagers. Utilisation extérieur.

 
 

Détails du produit

L'interrupteur-sectionneur sous boîtier en plastique est bien adapté à un usage commercial et résidentiel. Il existe 3 alternatives de couleurs disponibles, rouge/jaune, gris foncé et blanc. Les applications typiques peuvent être les ventilateurs, les pompes, les appareils de cuisine, etc. à la classe IP67, et est bien adapté pour l'intérieur et l'extérieur nous. Le plastique est protégé contre les UV. Deux presse-étoupes sont inclus dans la livraison. Les bornes sont facilement disponibles, grâce à la conception du boîtier et à l'interrupteur amovible. Borne N et PE incluse.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Interrupteur-sectionneur (CA)

Degré de protection (NEMA)

autre

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

15.2 A

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

7.5 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

20 A

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

7.5 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Non

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP67

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

20 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Profondeur

84 mm

Hauteur

92 mm

Largeur

65 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.