Coffret de Proximité 25A 4 pôles IP65 Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 25 A

Interrupteur-sectionneur 4P, 25A, pour 415 V AC23, 7,5 kW. Boîtier polycarbonate robuste (IP65) pour intérieur/extérieur. Poignée latérale grise verrouillable, boîtier UV et résistant à l'eau. Entrées de câble filetées, câblage flexible.

 
 

Détails du produit

Le boîtier des interrupteurs fermés à commande latérale ABB est en polycarbonate rigide. Le boîtier est protégé contre les UV et contre les jets d'eau à basse pression (IP65), et donc conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieur. Le boîtier est disponible en différentes couleurs, gris, jaune et blanc. Les entrées de câbles sont filetées et ont des trous à défoncer pour 2 câbles parallèles, à la fois du haut et du bas. Des œillets à membrane sont inclus (IP54). La poignée est cadenassable et conçue pour un cadenas. Le couvercle est verrouillé. L'interrupteur est conçu pour un système à 5 fils et possède une borne neutre commutable et une borne PE. Les bornes sont facilement accessibles pour une installation facile.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Interrupteur-sectionneur (CA)

Degré de protection (NEMA)

autre

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

16 A

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

7.5 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

25 A

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

couleur de l'élément d'actionnement

gris

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

7.5 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

levier

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP65

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

25 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

7.5 kW

Profondeur

60 mm

Hauteur

130 mm

Largeur

111 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.