Interrupteur-sectionneur 4 pôles, commande frontale, monté sur base avec poignée et arbre IP65 noirs, kit de boulons de borne inclus
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
degré de protection (NEMA)
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
finition de l'inverseur
puissance de commutation à 400 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
type de construction de l'appareil
déclencheur voltmétrique en option
commande motorisée en option
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage en distributeur
adapté à une fixation frontale à 4 trous
adapté à une fixation frontale centrale
convient pour montage au sol
couleur de l'élément d'actionnement
courant nominal de courte durée admissible Icw
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur de maintenance/réparation
finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur général
commande motorisée intégrée
nombre d'interrupteurs
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
indice de protection (IP), face avant
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
hauteur
largeur
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
type de raccordement du circuit principal
verrouillable
profondeur