Inverseur de Sources Motorisé 125A 4 pôles 110-240VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 800 V
  • Nbre de pôles 4

Inverseur de Sources Motorisé 125A 4 pôles 110-240VAC/DC

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur-sectionneur (CA)

Degré de protection (NEMA)

1

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

90 A

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

45 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

125 A

type de construction de l'appareil

technique enfichable pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

800 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

noir

courant nominal de courte durée admissible Icw

2.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

45 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Oui

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP20

tension de fonctionnement normale

800...800 V

Nbre de pôles

4

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Profondeur

116 mm

Hauteur

100 mm

Largeur

283 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.