Inverseur de source autopiloté OXB200E3S3QB

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 480 V
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 200 A

Inverseur de source autopiloté OXB200E3S3QB

 
 

Détails du produit

«Le tout nouveau TruONE est le premier véritable commutateur de transfert automatique spécialement conçu à cet effet, conçu pour incorporer un commutateur et un contrôleur dans une seule unité transparente.
Performances testées au-delà des exigences standard, TruONE est prêt à garantir la fourniture régulière d'énergie critique à tout moment.
Sa conception autonome réduit le nombre de fils et de connexions, ce qui accélère l'installation et minimise le risque d'échecs de connexion pour assurer la meilleure fiabilité de sa catégorie.
Sa maintenance prédictive et ses composants modulaires réduisent les temps d'arrêt et les coûts de service. Et sa connectivité avancée est prête pour l'avenir.
Chaque TruONE dispose d'une large plage de tension de 200 à 480 VCA (avec une tolérance de +/- 20%), ce qui réduit le besoin de stocker plusieurs SKU, réduit l'inventaire et économise de l'espace dans l'entrepôt.
Principales caractéristiques de ce type particulier de TruONE:
ATS de style ouvert, fonctionnement de type I-O-II à transition retardée, contrôleur de niveau 3 (LCD) "

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur-sectionneur (CA)

Degré de protection (NEMA)

1

finition de l'inverseur

Non

type de construction de l'appareil

technique enfichable pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

480 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

courant nominal de courte durée admissible Icw

18 kA

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

commande motorisée intégrée

Oui

verrouillable

Non

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP20

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

200 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Profondeur

183 mm

Hauteur

305 mm

Largeur

375 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.