Poignée Pistolet noire 65mm pour Axe 6mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur noir
  • adapté à un arrêt d'urgence Non

OHB65J6 - Poignée Pistolet noir pour interrupteur-sectionneur OT16..125A - longueur 65 mm axe d= 6 mm IP65 - cadenassable avec trois cadenas en position OFF - verrouillage de porte en position ON - marquage I-0/ON-OFF

 
 

Détails du produit

Poignée pistolet OHB65J6, noire, 65 mm, axe ø 6 mm, IP65, marquage 0 OFF-1 ON

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Poignée pour disjoncteur

Couleur

noir

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact

Oui

adapté à un disjoncteur

Non

avec axe

Non

adapté à un arrêt d'urgence

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.