TransferPacT Active - afficheur IHM - module d'affichage externe - pour TAA

Main media

TransferPacT Active - afficheur IHM - module d'affichage externe - pour TransferPacT Active TAA

 
 

Détails du produit


TransferPacT est la gamme de systèmes de changement de source pour les disjoncteurs et les sectionneurs de commutateur jusqu'à 6 300A.

Transferpact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Écran/panneau de commande

milieu de communication sans fil

Non

milieu de communication fibre de verre

Non

milieu de communication cuivre

Non

écran programmable

Non

avec prise pour ordinateur

Non

protocole de communication

modbus

bus de communication

RS-485

Classe de protection (IP)

IP20

antidéflagration

Non

nombre de pixels, vertical

96

nombre de pixels, horizontal

128

Profondeur

56 mm

Hauteur

120.5 mm

Largeur

91.5 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Gamme

Transferpact

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.