TransferPacT Active TA250 - inverseur de sources - LCD - 250A - 4P - 400Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 250 A
  • Modèle type autre

TransferPacT Active TA250 - inverseur de sources - automatique - réglages avec écran LCD - transmission retardée - 250A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

 
 

Détails du produit

Cet inverseur de sources basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les centres de données, les établissements de santé et l'industrie des transports. La tension de fonctionnement nominale (Ue) est de 400V CA à 50/60Hz. Sa catégorie d'utilisation est AC-33B. Le courant nominal peut être chargé à 250A à 60 ?, avec un cadre de 250A. La face avant dispose d'un module d'affichage LCD intégré qui est utilisé pour afficher l'état et le réglage de l'alarme, ainsi que le contrôle par bouton-poussoir. Cet inverseur de sources fournit 3 positions de contact vers l'avant par indication mécanique et électrique. Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il convient au transfert de puissance de charges de sécurité des personnes telles que les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs d'extraction de fumée, les pompes d'arrosage, les éclairages de secours, etc.

Transferpact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Transferpact

Sectionneur

appareil complet dans un boîtier

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

finition de l'élément d'actionnement

autre

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

3

indice de protection (IP), face avant

IP20

avec retour automatique à la position 0

Non

Matière

plastique

avec position 0

Oui

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

250 A

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.