TransferPacT Active TA630 - inverseur de sources - automatique - réglages avec écran LCD - transmission retardée - 630A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont
Ce modèle TA63D4L6304TPE est un commutateur de transfert de puissance basse tension utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les data centers, les établissements de santé et l'industrie du transport. La tension nominale de fonctionnement (Ue) est de 400VAC 50/60Hz. Cette source de changement a une catégorie d'utilisation en CA-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé à 630 A (Ie) à 60 °C, avec un châssis de 630 A. L'avant dispose d'un module d'affichage LCD intégré qui est utilisé pour afficher l'état et le réglage des alarmes, et le contrôle par bouton-poussoir. Ce commutateur de transfert fournit 3 positions de contact vers l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être fixé sur la plaque et positionné à l'intérieur de l'armoire de distribution électrique. Il dispose également de quelques accessoires disponibles en option pour différentes applications. Cette version à 4 pôles mesure 467 mm (largeur)x341 mm (hauteur)x185,8 mm (profondeur). Il est conforme à la norme CEI 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il convient au transfert d'énergie des charges de sécurité des personnes comme les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs à extraction de fumée, les pompes à eau, les éclairages de secours, etc.
TransferPacT est la gamme de systèmes de changement de source pour les disjoncteurs et les sectionneurs de commutateur jusqu'à 6 300A.
Transferpact
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
appareil complet dans un boîtier
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
finition de l'élément d'actionnement
type de raccordement du circuit principal
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
indice de protection (IP), face avant
avec retour automatique à la position 0
Matière
avec position 0
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Modèle type