TransferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 250 A - 4P - 690Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 250 A
  • Modèle type contacteur/disjoncteur

ComPacT INS - transferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 250 A - 4P - 690Vca - H136mmxL295mmxP131mm - IP40 - compatibilité de gamme : ComPacT INS INS250 interrupteur-sectionneur

 
 

Détails du produit

Cet inverseur est un ensemble complet d'inversion de source manuelle pour deux sectionneurs interrupteurs 4 pôles Compact INS250. Il permet de mettre en œuvre facilement des fonctions de permutation de sources de petite taille, prenant moins de place dans le tableau. Le courant de fonctionnement est de 250 A à 690VCA 50/60Hz, dans les catégories AC22A/AC23A. Le courant de fonctionnement est de 250A à 125VCC (2 pôles en série) ou à 250VCC (4 pôles en série), dans les catégories DC22A/DC23A. Une seule commande rotative à 3 positions commande les deux interrupteurs-sectionneurs (source normale ON, OFF, source de remplacement ON). Un ensemble complet de permutation de sources peut être commandé avec une seule référence catalogue.

Transferpact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Transferpact

Sectionneur

appareil complet dans un boîtier

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

3

indice de protection (IP), face avant

IP40

avec retour automatique à la position 0

Non

Matière

plastique

avec position 0

Oui

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

250 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0.0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0.0

Modèle type

contacteur/disjoncteur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.