Kit borne terre M6 x 35 (x 12) pour la fixation de câble de mise à la terre

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale du raccordement 35...35 mm²
  • adapté à conducteur rond
  • matériau laiton

Kit borne terre M6 x 35 (x 12) pour la fixation de câble de cuivre nu de mise à la terre au chemin de câbles. Les rondelles bi-métalliques permettent d'éviter la corrosion électrochimique entre pièces métalliques de matières différentes.

 
 

Détails du produit

Kit borne terre M6 x 35 (x 12) pour la fixation de câble de mise à la terre Kit comprenant :
1 borne.
1 vis M6 x 22 mm.
1 écrou héxagonal M6.
2 rondelles bi-métalliques : ID M6, OD 30 mm, épaisseur 2 mm. Fixation de câble de cuivre nu de mise à la terre au chemin de câbles. Borne : laiton.
Vis et écrou : laiton.
Rondelles : aluminium et cuivre. Les rondelles bi-métalliques permettent d'éviter la corrosion électrochimique entre les pièces métalliques de matières différentes.

La gamme Mise à la Terre de Bizline permet un raccordement complet des installations électriques à la terre, protégeant ainsi les objets et les personnes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne de mise à la terre

section transversale du raccordement

35...35 mm²

largeur de serrage du conducteur plat

jusqu'à 40 mm

zone de serrage du conducteur rond

30...30 mm

adapté à

conducteur rond

matériau

laiton

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74198090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.