Cassette de remplacement pour parafoudre réferences 003951 et 003953

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale AC 230 V
  • courant de décharge nominal (8/20) 10 kA
ICON

Cassette de remplacement pour parafoudre réferences 003951 et 003953

 
 

Détails du produit

Cassette avec indicateur d'état :
- vert (parafoudre en fonction)- rouge (cassette à remplacer)
Pour parafoudre T2+T3
Imax 12kA références 003951 et 003953

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85354000

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

schéma de liaison TN-C-S

Oui

autre schéma de liaison

Oui

schéma de liaison TT

Non

schéma de liaison TN-S

Non

schéma de liaison N-C

Oui

schéma de liaison TN

Oui

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison

Non

Interchangeable

Non

Classe de protection (IP)

IP20

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 2

Oui

tension nominale AC

230 V

courant de décharge nominal (8/20)

10 kA

tension max de régime permanent

275 V

Up

1.2 kV

taille (DIN)

1 TE

avec contact de signalisation à distance

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.