DEHNvenCI 1 255 FM

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 1
  • Type de pose profilé chapeau 35 mm
  • tension nominale AC 230 V
 
 

Détails du produit

Parafoudre débrochable Type 1 - 25kA avec contact sec avec fusible intégré
Ce parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TN, TN-C, TN-S et TT pour les bâtiments tertiaires et industriels.

Dehnvenci

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dehnvenci

Multiple de vente

1

Parafoudre combiné pour équipement électrotechnique

schéma de liaison TN-C-S

Oui

autre schéma de liaison

Non

schéma de liaison TT

Oui

Nbre de pôles

1

courant de foudre (10/350 µs)

25 kA

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison N-C

Oui

schéma de liaison TN

Oui

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison

Non

effet protecteur énergétique coordonné du terminal

Oui

énergie spécifique (W/R)

156.25 kJ/Ohm

section de conducteur flexible max. (fil fin)

35 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

50 mm²

Interchangeable

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai

type 1

tension nominale AC

230 V

tension max de régime permanent

255 V

capacité d'extinction du courant de suite

50 kA

signalisation à distance

Oui

Up

1.5 kV

taille (DIN)

2 TE

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.