DehnGap DGPM 1 255 FM

Main media

Détails du produit

Parafoudre débrochable Type 1 pour neutre en TT
Ce parafoudre est conçu pour le pole de neutre en régime de neutre : TT pour les bâtiments tertiaires et industriels.

Dehnbloc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dehnbloc

Multiple de vente

1

Parafoudre pour système d'alimentation électrique

schéma de liaison TT

Oui

schéma de liaison

Non

énergie spécifique (W/R)

2500 kJ/Ohm

section de conducteur flexible max. (fil fin)

35 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

50 mm²

Classe de protection (IP)

IP20

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 1

Oui

tension max de régime permanent

255 V

capacité d'extinction du courant de suite

0.1 kA

mode extraction

Non

Up

1.5 kV

taille (DIN)

2 TE

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

1

avec contact de signalisation à distance

Oui

courant de foudre (10/350 µs)

100 kA

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.