FUSADEE cartouche parafoudre Medium 15kW 15x54 bleu Up = 0,8kV

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 1
  • tension nominale AC 230 V
  • courant de décharge nominal (8/20) 0.25 kA
ICON

FUSADEE cartouche parafoudre de remplacement pour parafoudres énergie < 100A, MEDIUM 15kW, diamètre 15mm x 54mm hauteur, up= 0,8kV, coloris bleu

 
 

Détails du produit

Cartouche parafoudre de rechange pour coffret et ensemble modulaire FUSADEE commercialisé après 1998. Diamètre de cartouche 15mm

Parafoudre type 2 à technologie Diode d'écrêtage à haute performance.
Adapté à la protection des équipements sensibles dans les installations domestiques, tertiaire ou industriel avec Up 0,8kV.
Disponible au format modulaire, en coffret avec ou sans déconnecteur ou contrôleur de cartouches.

FUSADEE

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

FUSADEE

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

schéma de liaison TN-C-S

Oui

schéma de liaison TT

Oui

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison N-C

Oui

schéma de liaison TN

Oui

Schéma de liaison IT

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

1

Type de pose

module

Classe de protection (IP)

autre

classe d'essai type 2

Oui

tension nominale AC

230 V

courant de décharge nominal (8/20)

0.25 kA

tension max de régime permanent

400 V

Up

0.8 kV

taille (DIN)

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.