Parafoudre - protection tableau principal - T1+T2 - Iimp 12,5 kA/pôle - 3P+N

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale AC 400 V
  • courant de décharge nominal (8/20) 25 kA
  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4

Parafoudre - protection tableau principal - T1+T2 - Iimp 12,5 kA/pôle - 3P+N

 
 

Détails du produit

Parafoudre T1+T2 - Iimp 12,5kA sans protection de court-circuit - 3P+N - 4 modules
Up 1,5kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNC, TNS - Avec report d'état CA + SD
Caractéristiques :
- Type 1 : Iimp 12,5kA- Type 2 : In 25kA et Imax 60kA
Avec cassette débrochable et indicateurs d'état (sauf branche neutre-terre) :
- Vert : parafoudre en fonction- Rouge : cassette à remplacer
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85354000

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

schéma de liaison TN-C-S

Oui

autre schéma de liaison

Non

schéma de liaison TT

Oui

schéma de liaison TN-S

Non

schéma de liaison N-C

Oui

schéma de liaison TN

Oui

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison

Non

section de conducteur flexible max. (fil fin)

25 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

35 mm²

Interchangeable

Non

niveau de protection N-PE

1.5 kV

Classe de protection (IP)

IP20

signalisation au niveau de l'appareil

optique

niveau de protection L-N

2.2 kV

classe d'essai type 2

Oui

tension nominale AC

400 V

courant de décharge nominal (8/20)

25 kA

tension max de régime permanent

320 V

taille (DIN)

4 TE

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

avec contact de signalisation à distance

Oui

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.