Parafoudre Modulaire bas profil EP Imax 15kA avec fil de terre

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
  • tension nominale AC 230 V
  • courant de décharge nominal (8/20) 5 kA

Parafoudre modulaire bas profil pour application éclairage public, montage série, bornier de connexion rapide, voyant de fonctionnement, Imax15kA/ Uc320V/ Up1,5kV, fil de terre 2,5mm² 60cm inclus

 
 

Détails du produit

Les applications d'éclairage public sont exposées aux surtensions avec des réseaux extérieurs parfois aériens et des équipements devenus sensibles aux surtensions avec l'emploi généralisé de LED. Les parafoudres à intégrer en pied de mât permettent de limiter la diffusion des surtensions dans ces réseaux et fiabiliser les installations.

Parafoudres type 1 pour installations équipées de paratonnerre.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)

10 A

résistance de court-circuit (Isccr)

10 kA

courant de choc de décharge max. (8/20)

15 kA

schéma de liaison TN-C-S

Oui

taille (DIN)

1 TE

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

2

avec contact de signalisation à distance

Non

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison TT

Oui

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison N-C

Oui

schéma de liaison TN

Oui

Schéma de liaison IT

Non

section de conducteur flexible max. (fil fin)

2.5 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

2.5 mm²

Interchangeable

Non

niveau de protection N-PE

1.5 kV

Classe de protection (IP)

IP20

signalisation au niveau de l'appareil

optique

niveau de protection L-N

1.5 kV

classe d'essai type 2

Oui

tension nominale AC

230 V

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

tension max de régime permanent

305 V

Up

1.5 kV

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.