parafoudre avec déconnecteur 2P Isccr 4,5kA Uc 275V Imax 15kA

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) 5 kA
  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
  • tension nominale AC 230 V

Parafoudre avec déconnecteur associé modulaire mono compact, Isccr 4,5kA Uc 275V Imax 15kA sans TS

 
 

Détails du produit


Parafoudres type 1 pour installations équipées de paratonnerre.

VARIO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

VARIO

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

protection intégrée contre les courts-circuits

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20)

15 kA

résistance de court-circuit (Isccr)

4.5 kA

schéma de liaison TT

Oui

schéma de liaison TN

Oui

Interchangeable

Oui

classe d'essai type 2

Oui

taille (DIN)

2 TE

tension max de régime permanent

275 V

Up

1.5 kV

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Classe de protection (IP)

IP20

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

2

tension nominale AC

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.