parafoudre mod tétra compact C2 Uc 275V Imax 15kA sans TS

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale AC 230 V
  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • courant de décharge nominal (8/20) 5 kA

Parafoudre modulaire tétrapolaire compact C2 Uc 275V Imax 15kA sans télésignalisation

 
 

Détails du produit


Parafoudres type 1 pour installations équipées de paratonnerre.

VARIO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

VARIO

Code Douane

85363030

Multiple de vente

1

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

courant de choc de décharge max. (8/20)

15 kA

schéma de liaison TN-C-S

Oui

résistance de court-circuit (Isccr)

20 kA

schéma de liaison TT

Oui

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison N-C

Oui

schéma de liaison TN

Oui

Schéma de liaison IT

Non

section de conducteur flexible max. (fil fin)

6 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

6 mm²

Classe de protection (IP)

IP20

Interchangeable

Non

niveau de protection N-PE

1 kV

signalisation au niveau de l'appareil

optique

niveau de protection L-N

1 kV

classe d'essai type 2

Oui

tension nominale AC

230 V

Up

1 kV

tension max de régime permanent

275 V

taille (DIN)

2 TE

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

avec contact de signalisation à distance

Non

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.