Fusible PV gPV 600VDC UL 25A Capsule Clip

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 25 A
  • Modèle type autre

Fusible photovoltaïque gPV 600VDC UL 25A Avec Capsule Pour Clip

 
 

Détails du produit


La série de fusibles photovoltaïques (PV) HP6M de Mersen, a été conçu pour la protection des systèmes photovoltaïques. Sa construction améliorée est idéale pour une opération continue et possède une bonne tenue aux charges cycliques augmentant la longévité du système. Le HP6M à 600VCC est conçu pour un bas pouvoir de coupure de 1.35 le courant nominal du fusible couper les faibles courants de défaut de 1.35 fois le courant nominal permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible de courant de faute défaut produit par les réseaux photovoltaïques. Protégez votre installation PV sur les toits contre les défauts de mise à la terre et de branchement imprévus grâce à la ligne de fusibles HelioProtection® de Mersen.

Fusibles helioprotection® hp6m - photovoltaïque

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fusible cylindrique

classe de fonctionnement

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

Courbe

autre

Calibre

25 A

Type de tension

DC

Modèle type

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85361050

Gamme

Fusibles helioprotection® hp6m - photovoltaïque

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.