ComPact NS/NA - Bloc de coupure NS - 800A - DC - PV
La gamme de disjoncteurs et interrupteurs NG160 est destinée à la fonction «tête de tableau» en coffret modulaire.
Compact ns
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec câblage prémonté
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
finition de l'inverseur
type de construction de l'appareil
déclencheur voltmétrique en option
commande motorisée en option
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
adapté à une fixation frontale centrale
adapté à une fixation frontale à 4 trous
couleur de l'élément d'actionnement
courant nominal de courte durée admissible Icw
finition interrupteur de maintenance/réparation
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
verrouillable
nombre d'interrupteurs
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
indice de protection (IP), face avant
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Profondeur
Hauteur
Largeur