Interrupteur sectionneur photovoltaïque SW60-DC 1000 VDC 50 A 2P

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 4
  • Nbre de pôles 2
  • Calibre 50 A

C60 - interrupteur sectionneur photovoltaïque SW60-DC 1000 VDC 50 A 2P - chute de tension : 251 mV 5,02 mOhm 12,54 W 50 A - catégorie d'emploi : DC-21A - tension assignée d'isolement : 1000V CC

 
 

Détails du produit

Ce SW60-DC est un interrupteur-sectionneur basse tension dédié à la déconnexion de la chaîne de modules photovoltaïques et de l'onduleur PV. Il a un pôle 2P. Son courant nominal est de 50 A à 1 000 VCC pour une catégorie d'utilisation DC-21 A. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Sa largeur est de 8 modules de 9mm. Il dispose d'un degré de protection IP40 (conformément à la norme IEC/EN 60529) sur ses bornes dans un boîtier modulaire. Il est conçu pour isoler l'onduleur du reste de l'installation photovoltaïque pour des opérations de maintenance en toute sécurité. Son mécanisme de fermeture rapide, indépendant de la vitesse d'actionnement du maneton, améliore sa durée de vie. Les fonctions de déclenchement ou d'indication de position sont fournies à distance par l'ajout d'auxiliaires électriques. La présence de la bande verte garantit l'ouverture physique des contacts et permet d'effectuer des opérations sur le circuit aval en toute sécurité. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 60947-3.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur modulaire/Commutateur modulaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Classe de protection (IP)

IP20

tension assignée min.

1000 V

couleur de la calotte

noir

impression/marquage

sans

largeur en nombre de modules

4

pouvoir de coupure nominal

1 kA

résistance de court-circuit (Icw)

0.6 kA

Nbre de pôles

2

Tension

1000 V

Calibre

50 A

profondeur d'encastrement

77.4 mm

avec voyant indicateur

Non

fonction de commutation

interrupteur on/off

Type de tension

DC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.