Acti9 iPRD 40r - cartouche de rechange C40-1000PV - 460Vcc

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) 15 kA

Acti9 iPRD 40r - Accessoire parafoudre - cartouche de rechange pour iPRD 40r - C40-1000PV - 460Vcc

 
 

Détails du produit


Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

ACTI9 iPRD/PRD

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

ACTI9 iPRD/PRD

Multiple de vente

1

Code Douane

85363090

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

courant de choc de décharge max. (8/20)

40 kA

schéma de liaison TN-C-S

Non

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison

Oui

section de conducteur flexible max. (fil fin)

16 mm²

sans courant de fuite

Non

protection intégrée contre les courts-circuits

Non

autre schéma de liaison

Non

schéma de liaison TT

Non

schéma de liaison TN-S

Non

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN

Non

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

25 mm²

Interchangeable

Non

classe d'essai type 2

Oui

tension PV max.

1000 V

Classe de protection (IP)

IP20

tension continue la plus élevée CC

460 V

signalisation au niveau de l'appareil

optique

Up

2 kV

taille (DIN)

1 TE

tension nominale DC

1000 V

courant de décharge nominal (8/20)

15 kA

tension max de régime permanent

460 V

avec contact de signalisation à distance

Non

Type de pose

sur élément de base

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.