Coffret PV 600VDC pour 1 string avec sectionneur, fusibles et parafoudre

Main media
ICON

Coffret PV 600VDC pour 1 ou 2 string avec sectionneur, fusibles et parafoudre, enveloppe IP65 avec porte

 
 

Détails du produit

Parafoudres type 1 pour installations équipées de paratonnerre.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret photovoltaïque DC

classe d'essai type 2

Oui

matériau

plastique

courant de sortie max.

25 A

profondeur

110 mm

hauteur

190 mm

largeur

190 mm

couleur

gris

courant d'entrée max. par chaîne

12 A

tension d'entrée DC max.

600 V

entrée de taille de fusible

12 A

protection des cordes

sans

type de fusible

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

pour taille de fusible

10x38 mm

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact

Oui

avec raccordement de mise à la terre

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.