Coffret PV 600VDC pour 1 string avec sectionneur et parafoudre

Main media
ICON

Coffret PV 600VDC pour 1 ou 2 string avec sectionneur DC 25A/600V et parafoudre In 20kA, connecteur MC4 en entrée/sortie, enveloppe IP65 avec porte

 
 

Détails du produit


Parafoudres type 1 pour installations équipées de paratonnerre.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret photovoltaïque DC

courant d'entrée max. par chaîne

25 A

tension d'entrée DC max.

600 V

protection des cordes

sans

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact

Oui

avec raccordement de mise à la terre

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

classe d'essai type 2

Oui

Matériau

plastique

courant de sortie max.

25 A

Profondeur

110 mm

Hauteur

190 mm

Largeur

190 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.