Coffret PV AC mono 3kW avec disjoncteur 20A, inter-diff 30mA Imm et parafoudre

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose saillie
ICON

Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 3kW avec disjoncteur de ligne 20A, interrupteur différentiel immunisé parafoudre In 15kA, enveloppe IP65

 
 

Détails du produit

Parafoudres type 1 pour installations équipées de paratonnerre.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret équipé

type de dispositif de protection contre les surtensions

type 2

protection RCD entrant

Oui

adapté aux données

Non

courant assigné de l'interrupteur général

20 A

nombre de pôles interrupteur général

2

nombre de groupes directs

1

Classe de protection (IP)

IP65

Matière

plastique

protection

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre de phases

1

profondeur

100 mm

hauteur

250 mm

largeur

250 mm

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.