Parafoudre OVR PV - T1+T2 - Iimp 5kA - 1000VDC - Réseau DC - PV

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) 20 kA
  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2

Parafoudre modulaire - Série OVR PV - Type 1+2 - 2P - Iimp. 5kA/Imax 40kA - Un 1000VDC -Uc 1100V DC- Up L-PE 3,8kV.- Débrochable - Réseau Photovoltaïque 600 à 1000 VDC

 
 

Détails du produit

OVR

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363090

Gamme

OVR

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

sans courant de fuite

Non

protection intégrée contre les courts-circuits

Non

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)

10 A

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)

10 A

résistance de court-circuit (Isccr)

11 kA

courant de choc de décharge max. (8/20)

20 kA

schéma de liaison TN-C-S

Non

autre schéma de liaison

Non

schéma de liaison TT

Non

schéma de liaison TN-S

Non

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN

Non

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison

Oui

section de conducteur flexible max. (fil fin)

25 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

35 mm²

Interchangeable

Non

niveau de protection N-PE

3.8 kV

tension PV max.

1000 V

Classe de protection (IP)

IP20

tension continue la plus élevée CC

1000 V

signalisation au niveau de l'appareil

optique

niveau de protection L-N

3.8 kV

classe d'essai type 2

Oui

tension nominale DC

1000 V

courant de décharge nominal (8/20)

20 kA

tension max de régime permanent

1100 V

Up

3.8 kV

taille (DIN)

3 TE

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

2

avec contact de signalisation à distance

Non

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.