Support Porte-fusibles 10x38 1000VDC a voyant pour Photovoltaïque

Main media

Caractéristiques principales

  • pour taille de fusible 10x38 mm
  • Nbre de pôles 1
  • tension nominale 1000 V

Porte-cartouches unipolaire pour fusibles photovoltaïques 1000Vdc au format 11x38 avec voyant de fusion

 
 

Détails du produit

Porte fusibles pour Fusibles PV format 11x38
Tension de service 1000Vdc

Parafoudre type 2 à technologie Diode d'écrêtage à haute performance.
Adapté à la protection des équipements sensibles dans les installations domestiques, tertiaire ou industriel avec Up 0,8kV.
Disponible au format modulaire, en coffret avec ou sans déconnecteur ou contrôleur de cartouches.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Support pour fusible cylindrique

pour taille de fusible

10x38 mm

affichage de défaillances optique

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

1

Nbre de pôles

1

Type de pose

rail DIN

tension nominale

1000 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.