VarSet batterie de condensateurs Auto 100kvar disj entrée xxB 400V 50Hz

Main media
ICON

VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 100kvar - 400VCA 50Hz - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 700x600x300mm - 73kg

 
 

Détails du produit

La solution de correction du facteur de puissance basse tension de la gamme VarSet contribue à éliminer les pénalités imposées aux services publics. Réaliser des économies d'énergie, réduire les coûts d'investissement et réduire les émissions de CO² grâce à la compensation de la puissance réactive des charges inductives. Ce matériel est compatible avec le logiciel de gestion de l'alimentation pour tirer parti de l'installation d'alimentation numérique IdO et permettre une intégration transparente à EcoStruxture Power. Des fonctions intelligentes de surveillance et de mesure sont disponibles pour sécuriser les opérations. Pour optimiser les performances et la maintenance, dans une large gamme d'applications, commerciales ou industrielles. Cette version de batterie de condensateurs, adaptée à la tension réseau de 400 à 415 V 50 Hz fournit une puissance réactive jusqu'à 100 kvar. La compensation est automatiquement ajustée par le régulateur de facteur de puissance de la gamme VarplusLogic. Il est conçu pour une tension harmonique de réseau jusqu'à 4 % ou un courant harmonique de réseau jusqu'à 10 %, réseau défini comme un réseau harmonique peu pollué. La gamme VarSet est certifiée CE, IEC 61921, IEC 61439 partie 1 et IEC61439 partie 2. Il intègre des condensateurs d'espérance de vie élevée de la famille Varplus conçus selon les normes IEC831 partie 1 et IEC831 partie 2. Et inclut un contrôleur intelligent avec communication Modbus RS485. Le coffret RAL7035 est de type mural avec une entrée par le bas protégée par un disjoncteur. Les dimensions extérieures du cadre sont de 800 millimètres de largeur, 300 millimètres de profondeur, 1000 millimètres de hauteur et un poids de produit maximum de 73 kg. En standard, les boîtiers sont IP31. Des kits en option sont disponibles pour les transformer facilement en IP54. Ce produit est particulièrement adapté aux applications de correction du facteur de puissance avec des charges variables ou instables.

Varset jaune

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Varset jaune

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Regulateur de réseau éléctrique

abaissement de la tension du secteur

0 V

abaissement de la consommation d'énergie

0...0 %

abaissement de la puissance apparente

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive

25...100 kvar

avec interface de communication RS-485

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

Tension d'alimentation

400...400 V

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour CAN

Non

Type de tension d'alimentation

AC

nombre de phases

3

profondeur

300 mm

application

qualité du réseau

hauteur

700 mm

largeur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.