VarSet batterie de condensateurs Auto 250kvar xxB 400V 50Hz

Main media
ICON

VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 250kvar - 400VCA 50Hz - sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 1200x1000x300mm - 175kg

 
 

Détails du produit

La solution de correction du facteur de puissance basse tension de la gamme VarSet contribue à supprimer les pénalités imposées aux services publics. Elle permet de réaliser des économies d'énergie, réduire les coûts d'investissement et les émissions de CO² grâce à la compensation de la puissance réactive des charges inductives. Elle est compatible avec le logiciel de gestion de l'alimentation pour tirer parti de l'installation d'alimentation numérique IdO et permettre une intégration transparente à EcoStruxture Power. Des fonctions intelligentes de surveillance et de mesure sont disponibles pour sécuriser les opérations. Elles optimisent les performances et la maintenance, dans une large gamme d'applications, commerciales ou industrielles. Cette version de batterie de condensateurs, adaptée à la tension réseau de 400 à 415V 50Hz fournit une puissance réactive jusqu'à 250kvar. La compensation est automatiquement ajustée par le régulateur de facteur de puissance de la gamme VarplusLogic. Elle est conçue pour une tension harmonique jusqu'à 4% ou un courant harmonique jusqu'à 10%, réseau défini comme un réseau harmonique pollué. La gamme VarSet est certifiée CE, IEC 61921, IEC 61439 partie 1 et IEC61439 partie 2. Elle intègre des condensateurs d'espérance de vie élevée de la famille VarPlus conçus selon les normes IEC831 partie 1 et partie 2. Elle inclut un contrôleur intelligent avec communication Modbus RS485. Elle est grise (RAL 7035), et permet une installation murale, avec une connexion d'entrée par le bas. Son indice de protection est IP31. Des kits en option sont disponibles pour la transformer facilement avec un indice IP54. Ce produit est particulièrement adapté aux applications de correction du facteur de puissance avec des charges variables ou instables.

Varset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Varset

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Regulateur de réseau éléctrique

abaissement de la tension du secteur

0 V

abaissement de la puissance apparente

0...0 kVA

abaissement de la consommation d'énergie

0...0 %

abaissement de la puissance réactive

25...250 kvar

avec interface de communication RS-485

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

application

qualité du réseau

Tension d'alimentation

400...400 V

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour CAN

Non

Type de tension d'alimentation

AC

nombre de phases

3

profondeur

300 mm

hauteur

1200 mm

largeur

1000 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.