VarSet batterie de condensateurs Auto 450kvar disj entrée xxB 400V 50Hz

Main media
ICON

VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 450kvar - 400VCA 50Hz - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 2200x800x600mm - 434kg

 
 

Détails du produit

Varset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Varset

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Regulateur de réseau éléctrique

abaissement de la tension du secteur

0 V

abaissement de la puissance apparente

0...0 kVA

abaissement de la consommation d'énergie

0...0 %

abaissement de la puissance réactive

50...450 kvar

avec interface de communication RS-485

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

Tension d'alimentation

400...400 V

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour CAN

Non

Type de tension d'alimentation

AC

nombre de phases

3

profondeur

600 mm

application

qualité du réseau

hauteur

2200 mm

largeur

800 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.