ENERIUM 100 Centrale de mesure communication RS485

Main media
ICON

ENERIUM 100 Centrale de mesure - Format 144x144mm - Analyse des harmoniques individuelles - Communication Modbus RS485 - Norme de référence IEC 61557-12 - Montage panneau - Ecran haute lisibilité - Classe de précision 0,2s

 
 

Détails du produit

Une communication RS485 ou Ethernet en standard Une mesure énergétique classe 0,2s Large choix d'Entrées/Sorties analogiques ou TOR Large affichage ergonomique Une fabrication française

Nrium100200

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet

Non

nombre d'entrées de mesure du courant

4

nombre d'entrées de mesure de tension

3

fréquence d'échantillonnage

6400 Hz

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23

autre

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

0.5S

avec interface de communication KNX

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log)

Non

avec signature firmware

Non

avec journal d'audit (audit log)

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub

Non

tension d'alimentation DC

80...265 V

écran déporté

Non

avec interface de communication M-Bus

Non

résolution d'écran (verticale)

128 px

résolution d'écran (horizontale)

160 px

plage de mesure de la fréquence

42.5...69 Hz

courant nominal (In)

5 A

mesure de la courbe de charge

Non

étalonné

Oui

adapté à une prise RJ

Non

tension d'alimentation CA 60 Hz

80...265 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

80...265 V

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

section de raccordement cable rigide

0...6 mm²

avec interface de communication RS-485

Oui

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

voltmètre

Oui

compteur d'impulsions

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

fréquencemètre

Oui

compte-tours

Non

varmètre

Oui

ampèremètre

Oui

nombre de ports Ethernet

0

indice de protection (IP), face avant

IP51

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Nombre d'entrées numériques

0

mémoire de valeur mesurée

Oui

Profondeur

77 mm

mesure des harmoniques

Oui

courant maximal (Imax)

6.5 A

écran

LCD

Nombre d'entrées auxiliaires

0

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance apparente

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

Hauteur

144 mm

Largeur

144 mm

Info produit

Gamme

Nrium100200

Multiple de vente

1

Code Douane

90303200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.