Intégrateur Rogowski réf. : 15 03 609, 15 03 910 et 15 03 611 - I max : 4000 A -

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné secondaire 1 A
  • courant assigné primaire In 4000 A
  • Modèle type autre

Intégrateur pour sonde Rogowski réf. : 15 03 609, 15 03 910 et 15 03 611 - I max : 4000 A - sortie 1 A - 1.5 VA - alimentation 24 VDC

 
 

Détails du produit

Ce transducteur permet d'avoir une sortie 1 A (Intensité max : 4000 A). Fonctionne uniquement avec les sondes Rogowski références 1503609, 1503610 et 1503611. Il faut l'alimenter en 24V DC
Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)

Janitza

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Janitza

Multiple de vente

1

Transformateur pour applications Industrielles

courant assigné secondaire

1 A

courant assigné primaire In

4000 A

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.