M4M 2X Analyseur de réseau MODBUS TCP IP BLE PQ2

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • courant nominal (In) 6 A
  • courant maximal (Imax) 6 A

Centrale de Mesure M4M2X sans écran Modbus TCP- analyseur de réseau (U(V), I(A), fréq, Energie..) - classe 0,5S - plages mesures 46-480 (L-N) 80-830 VAC (L-L) - alim 48-240 VAC/DC. Mesure indirect 0..5 A (courant de neutre mesuré)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

avec code de blocage

Non

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Oui

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant nominal (In)

6 A

sortie d'impulsion

sans

homologation

national

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

Classe de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

5.5

type de compteur

électronique

nombre de positions

9

courant maximal (Imax)

6 A

fréquence

50...60 Hz

adapté à

achat

Profondeur

78 mm

type d'affichage

numérique

Hauteur

96 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Modèle type

transformateur de mesure

Largeur

96 mm

Info produit

Code Douane

90303100

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.