M4M20-MID Analyseur réseau MODBUS TCP IP BLE

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 6 A
  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs

Centrale de Mesure M4M20 MID - Modbus TCP + Bluetooth - analyseur de réseau (U(V), I(A), fréq, Energie..) - classe 0,5S - plages mesures 46-480 (L-N) 80-830 VAC (L-L) - alim 48-240 VAC/DC. Mesure indirect 0..5 A

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

courant nominal (In)

6 A

avec code de blocage

Non

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

homologation

national

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

Classe de protection (IP)

IP54

largeur en nombre de modules

5.5

type de compteur

électronique

nombre de positions

9

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

10 W

Profondeur

78 mm

type d'affichage

numérique

Hauteur

96 mm

Modèle type

transformateur de mesure

Largeur

96 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.