M4M30-MID Analyseur réseau avancé MODBUS TCP IP BLE

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 6 A
  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs

Centrale de Mesure M4M30 MID - Modbus TCP + Bluetooth - analyseur de réseau (U(V), I(A), fréq, Energie..) - classe 0,5S - plages mesures 46-480 (L-N) 80-830 VAC (L-L) - alim 48-240 VAC/DC. Mesure indirect 0..5 A

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

courant nominal (In)

6 A

avec code de blocage

Non

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Oui

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

homologation

national

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

commande tarifaire

interne/externe

type de tarif

multitarif

largeur en nombre de modules

5.5

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

Classe de protection (IP)

IP54

type de compteur

électronique

nombre de positions

9

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

10 W

Hauteur

96 mm

type d'affichage

numérique

Profondeur

78 mm

Modèle type

transformateur de mesure

Largeur

96 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.