MEMO P200 Centrale de mesure - Format 96x96mm - Analyse de la Qualité de l'énergie (évènements, EN50160) - Communication Modbus RS485 - Alimentation auxiliaire 230Vac
•Des grandeurs électriques standard au comptage électrique 0.5s
•RS485 modbus intégré et gestion de 4 tarifs
•Stockage simplifié: 2 modèles qui couvrent toutes les applications
P200
pour voir vos prix et les stocks
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
écran déporté
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
nombre d'entrées de mesure du courant
nombre d'entrées de mesure de tension
fréquence d'échantillonnage
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
webserveur avec protocole de transfert HTTPS
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
avec journal des événements de sécurité (security event log)
avec signature firmware
avec journal d'audit (audit log)
supporte le protocole OPC UA PubSub
tension d'alimentation CA 50 Hz
plage de mesure de la fréquence
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour PROFINET IO
appareil de mesure de la puissance effective
voltmètre
compteur d'impulsions
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
fréquencemètre
compte-tours
varmètre
ampèremètre
indice de protection (IP), face avant
Profondeur
Hauteur
écran
Largeur
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Gamme
Multiple de vente
Code Douane