Transformateur Intensité ouvrant Rogowski - I max. : 4000 A - 70mm

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In 4000 A
  • Modèle type transformateur de mesure de courant traversant

Transformateur d'intensité ouvrant Rogowski - Intensité max. : 4000 A - Diamètre 70mm

 
 

Détails du produit

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un diamètre de passage de 70 mm. De plus il est flexible, il peut donc être enroulé autour d'un conducteur de phase sans contrainte. Intensité max : 4000 A, il est de classe 0.5 (Fonctionne uniquement avec le Transducteur référence : 1503613)
Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)

Janitza

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Janitza

Multiple de vente

1

Transformateur pour applications Industrielles

hauteur de l'ouverture

70...70 mm

largeur de l'ouverture

70...70 mm

classe de précision

0.5

courant assigné primaire In

4000 A

diamètre d'ouverture

70 mm

Modèle type

transformateur de mesure de courant traversant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.