compteur d'énergie monophasé ou triphasé, 65A, Modbus RTU (384-Bits) MID

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 5 A
  • courant maximal (Imax) 65 A

Compteur d'énergie monophasé et triphasé, 120-230V LN, 208-400V LL, direct jusqu'à 65 A, auto-alimenté, Modbus RTU RS485 (signature à 384-bits), MID + Eichrecht, rail DIN, Façade IP40, Bornes IP20

 
 

Détails du produit

Analyseur d'énergie triphasé, 120-230 V LN, 208-400 V LL, connexion directe jusqu'à 65 A, auto-alimentation, avec interface RS485 Modbus RTU, signature Eichrecht 384 bits, MID, Eichrecht

Série em580

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

courant nominal (In)

5 A

tension nominale (Un) L-L

208...400 V

tension nominale (Un) N-L

120...230 V

taux d'impulsion

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

étalonné

Oui

type d'énergie

puissance active

Classe de protection (IP)

IP40

type de compteur

électronique

nombre de positions

11

largeur en nombre de modules

3

courant maximal (Imax)

65 A

fréquence

50...50 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Modèle type

mesure directe

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283019

Gamme

Série em580

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.