Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 40A - impulsions - sans afficheur

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 40 A
  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 40 A

L'Acti9 iEM2000T est un compteur d'énergie électrique monophasé 40A sans affichage, avec transfert à distance d'impulsions de mesure. Il fournit une mesure directe sans transformateur de courant ou alimentation auxiliaire.

 
 

Détails du produit

Auto-alimenté en 230VCA, Acti9 série iEM2000T surveille la consommation de l'énergie pour les applications de sous-facturation et de répartition des coûts. Une intensité de 40A avec TI intégré et monté sur rail DIN en tableau électrique. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit facilement encliquetable sur rail DIN. Raccordement et installation optimisés avec couvre-bornes plombables et câblage simplifié (arrivée et départ par le bas). Largeur 18mm (série iEM2000). Ce produit est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, directive relative aux instruments de mesure (MID) et de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21. Conformité avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-22, CEI 62053-23. L'offre de compteurs d'énergie Acti9 série iEM2000 fait partie de l'une des 9 séries de produits Acti9 pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d'énergie série iEM2000 permettent d'intégrer facilement le comptage d'énergie au système de gestion électrique des installations. Produit adapté aux applications de sous-facturation, muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.

Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments. Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés ou triphasés modulaires montés sur rail DIN, auto-alimentés et avec afficheur intégré selon les versions.

Acti9 iem

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Degré de protection (NEMA)

4X

courant nominal (In)

40 A

tension nominale (Un) N-L

184...276 V

avec code de blocage

Non

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

monophasé

classe de précision

B

taux d'impulsion

100...100 Imp/kWh (kvarh)

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

homologation

national

étalonné

Oui

blocage de retour

Non

type de tarif

tarif simple

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

sans

Classe de protection (IP)

IP40

type de compteur

électronique

nombre de positions

0

largeur en nombre de modules

1

courant maximal (Imax)

40 A

fréquence

48...62 Hz

consommation d'énergie

8 W

type d'affichage

numérique

adapté à

achat

Profondeur

67 mm

Hauteur

95 mm

Modèle type

mesure directe

Largeur

18 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Gamme

Acti9 iem

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.