Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 63 A
  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 63 A

L'Acti9 iEM3100 est un compteur d'énergie électrique triphasé modulaire 63A avec afficheur LCD et transfert à distance d'impulsions de mesure. Il fournit une mesure directe sans transformateur de courant ou alimentation auxiliaire.

 
 

Détails du produit

L'Acti9 série iEM3000 est une offre de comptage d'énergie avec transformateurs d'intensité intégrés. Montage sur rail DIN en tableau. D'un calibre allant de 0 à 63 A, l'IEM3100 peut gérer jusqu'à 4 tarifications Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Les compteurs iEM3100 sont simples et intelligents grâce à une conception innovante d'installation pour les tableautiers, de mise en service pour les installateurs, de fonctionnement pour l'utilisateur final. Largeur 90mm (série 3000). Tout comme l'ensemble de l'offre Acti 9, les options de cet appareil répondent à votre besoin de suivi de consommation énergétique grâce à un afficheur LCD Ce produit est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, directive relative aux instruments de mesure (MID) et de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21. Conformité avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-22, CEI 62053-23. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. L'offre de compteurs d'énergie Acti9 série iEM3000 se compose de 24 références pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d'énergie série iEM3000 permettent d'intégrer facilement le comptage d'énergie au système de gestion électrique des installations. Produit adapté aux applications de sous-facturation, muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.
Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments. Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés ou triphasés modulaires montés sur rail DIN, auto-alimentés et avec afficheur intégré selon les versions.

Acti9 iem

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

courant nominal (In)

63 A

Degré de protection (NEMA)

1

tension nominale (Un) N-L

100...277 V

avec code de blocage

Non

tension nominale (Un) L-L

173...480 V

signature EDL40

Non

classe de précision

B

taux d'impulsion

0...500 Imp/kWh (kvarh)

mesure de la courbe de charge

Non

type d'impulsion

S0

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

optique

homologation

national

étalonné

Non

blocage de retour

Non

type de tarif

tarif simple

type d'énergie

puissance active

type d'interface

sans

nombre de positions

9

Classe de protection (IP)

IP20

type de compteur

électronique

courant maximal (Imax)

63 A

largeur en nombre de modules

5

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

Profondeur

69 mm

adapté à

achat

Modèle type

mesure directe

Largeur

90 mm

Hauteur

95 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Gamme

Acti9 iem

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.