Centrale de mesure modulaire multi-entrées pour 4 circuits triphasés ou 12 mono

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • Modèle type transformateur de mesure
  • Type de pose rail DIN

Centrale de mesure de 4 circuits tri ou 12 mono. Pour TC à raccordement RJ12 Enerclip. Mesures des valeurs instantanées, énergies 4 tarifs, THD, demandes, harmoniques rang 31.... Com. Modbus, boitier rail-din 4 modules, Logiciel fourni.

 
 

Détails du produit

Enerclip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

avec journal des événements de sécurité (security event log)

Oui

nombre d'entrées de mesure du courant

12

nombre d'entrées de mesure de tension

4

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

0.5S

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

électrique

avec interface de communication RS-485

Oui

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

voltmètre

Oui

compteur d'impulsions

Non

fréquencemètre

Oui

varmètre

Oui

ampèremètre

Oui

mémoire de valeur mesurée

Non

Modèle type

transformateur de mesure

Type de pose

rail DIN

supporte protocole Modbus

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance apparente

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

mesure des harmoniques

Oui

écran

LCD

Info produit

Gamme

Enerclip

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.